MILWAUKEE Laserempfänger LLD50

Artikel-Nr.: 2192604 Katalog-Nr.: Z070176
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.19
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2192604
Katalognummer Z070176
EAN / GTIN 4058546340377
Herstellernummer 4932478104

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der MILWAUKEE® LLD 50 Laserempfänger erweitert die Reichweite auf bis zu 50 Meter
  • Die LEDs auf der Vorder- und Rückseite ermöglichen eine einfache und genaue Ausrichtung des Laserstrahls, um den Einrichtungsprozess zu verbessern
  • Seltenerdmagnete an zwei Seiten des Empfängers ermöglichen eine einfache Befestigung an Metalloberflächen, ideal für die Installation von abgehängten Decken
  • Die mitgelieferte Klemme eignet sich perfekt zum Einstellen der Höhe
  • Der Laserdetektor bietet einen einstellbaren Ton und eine Laufzeit von über 65 Stunden mit den mitgelieferten AA-Batterien
  • Kompatibel mit allen MILWAUKEE™ Linien- und Kreuzlinienlasern
  • Fein- und Grobeinstellungen
  • IP54 macht den Laser baustellentauglich
  • Widersteht Stürzen aus 1 m Höhe

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb