GARANT Kopierfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2 mm

Artikel-Nr.: 212170 32/2
Preis pro 1 Stück
Netto: 178,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fräser geeignet für Plattenform: rund
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung mit Gewinde
Fräser geeignet für Plattenform rund
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 16 mm
Gesamtlänge Lges 42 mm
Aufnahmegewinde M M16
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 48 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 mm
Bohrzirkularfräsen ap 3,5 mm
Rampingwinkel αmax 5,37 Grad
Rampinglänge L für αmax 11,92 mm
passende Wendeschneidplatte RD..1604
Wendeplattenschrauben-Set 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Sicherungsscheiben-Set 219955
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212170 32/2
EAN / GTIN 4045197192936
Herstellernummer 212170 32/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fräskörper mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf.
  • Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit
  • Stufenlose Neupositionierung bei Schneidkantenverschleiß.

Verwendung:

Mit Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219800 − zum Spannen der Wendeschneidplatten und Sicherungsscheiben.

Achtung:

Bei Einsatz der Wendeschneidplatten mit positiver Geometrie dürfen die Sicherungsschrauben und Sicherungsscheiben nicht verwendet werden.

Hinweis:

ap max = 3,5 mm.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,7 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb