Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Langlochfräser HSS-PM MTC, TiCN, ⌀ js12 DC: 2mm

Artikel-Nr.: 191075 2

Variante und Stückzahl wählen

⌀ js12 DC (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS PM
  • Norm: DIN 327 D
  • Fräsprofil: WF
  • Toleranz Nenn-⌀: js12
  • Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig): 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 2 mm
Beschichtung TiCN
Schneidstoff HSS PM
Norm DIN 327 D
Fräsprofil WF
Toleranz Nenn-⌀ js12
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) 2
Spiralwinkel 40 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Zerspanungsstrategie MTC
Schneidenlänge Lc 4 mm
Gesamtlänge L 48 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,006 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring gelb
Produktart Langlochfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 191075 2
EAN / GTIN 4045197273574
Herstellernummer 191075 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
450
Alu (kurzspanend)
N
185
Alu > 10% Si
N
110
PMMA Acryl
N
50
PEEK
N
60
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst feiner Schliff der Schneiden und scharfe Schneidkanten. Stirnschneidengeometrie zum Tauchen. Spezielle Schrupp-Geometrie für Aluminium.

Verwendung:

Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.
Mit spezieller Schrupp-Schlicht-Verzahnung für Ausfräsungen aus der Werkstückmitte.