Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Metallsägeband, Breite× Stärke: 20X0,9mm

Artikel-Nr.: 173900 20X0,9

Variante und Stückzahl wählen

Breite× Stärke (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS Co 8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 20 mm
Schneidstoff HSS Co 8
Stärke 0,9 mm
5/8 Zähne pro Zoll
6/10 Zähne pro Zoll
8/12 Zähne pro Zoll
10/14 Zähne pro Zoll
Produktart Metallsägeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 173900 20X0,9
Herstellernummer 173900 20X0,9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Bimetall-Sägeband. Spezielles flexibles Trägerband mit erhöhter Rückenbelastbarkeit.
Patentierte cobaltlegierte HSS-Co8 Zahnausführung.

Beschreibung:

Combizahnung 0° − Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).

Hinweis:

Stückpreis = Preis per laufendem Meter×Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben:
Länge×Breite×Stärke (mm) Zahnung.
Beispiel: 10 Stück Nr. 174000, 4870×34×1,1 − 3/4H − 10°.
Combizahnung 3/4 0° und 4/6 0° nur für Rohre und Profile verwenden!