• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr und Fräskopf, EWS - Varia VX4, 40.40VX4KRCTXI4-PL

Artikel-Nr.: 171971
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4’045.20
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 171971
EAN / GTIN 4069739255750
Herstellernummer 40.40VX4KRCTXI4-PL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI40 Proline, Axialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.40VX4KRCTXI4-PL
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 188
  • Max. Drehmoment (TQX): 40 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 4:1
  • Kraglänge (LPR): 198,5 mm
  • Funktionslänge (WF): 194,5 mm
  • Schaftgröße: VDI40 Proline
  • Schnittstellengröße: EWS Varia VX4
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: DIN 5480