{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewindegröße | M4 | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Gewindeart | M; M-LH | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Gewinde-Norm | DIN 13 | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Innenkühlung | ja | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
| Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
| Gewindesteigung | 0,7 mm | |
| Schneiden-⌀ DC | 3,24 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 6,8 mm | |
| Schaftlänge Ls | 36 mm | |
| Gesamtlänge L | 47 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Hals-⌀ D1 | 4,3 mm | |
| Programmierwert für Senkung Lc | 7,3 mm | |
| Einstichbreite e1 | 0,7 mm | |
| Vorschub fz in Alu Guss | 0,03 mm | |
| Schafttoleranz | h6 | |
| Anzahl Spannuten | 2 | |
| Farbring | ohne | |
| Innen-/Außenanwendung | Innen | |
| Gewindetiefe | 6 | |
| Produktart | Bohrgewindefräser |
| Artikelnummer | 139510 M4 | |
| Herstellernummer | 139510 M4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |