• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerade Einschraubverschraubung, »value line«, G1/8 außen Messing vernickelt, Schlauch 6/4

Artikel-Nr.: 114750
Preis pro 1 Stück
Netto: 1,36 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114750
EAN / GTIN 4047322182430
Herstellernummer 114750
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Einschraubverschraubung, »value line«, G 1/8 außen für Schlauch 6/4 mm, SW 13, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt. Gerade Verschraubung Messing vernickelt, Serie »value line«

Merkmal:

  • L1: 25,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Gewinde: G 1/8 AG
  • Material: Messing vernickelt
  • für Schlauch: 6/4 mm
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 18 bar
  • Empfohlener Schlauch: PA, PE, PU
  • Betriebstemperatur max.: 80 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb