• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoff-Schalldämpfer, G 1/4, Porenweite max. 50 µm

Artikel-Nr.: 113322
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,37 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113322
EAN / GTIN 4047322101080
Herstellernummer 113322
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen, G 1/4, Porenweite max. 50 µm, Betriebsdruck max. 6 bar, Betriebstemperatur 5 °C bis 80 °C. Achtung: Die durch den Schalldämpfer gepresste Luft kühlt ab und bei Minustemperaturen kann es passieren, dass die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit gefriert und die Poren im Schalldämpfer verschließt.

Merkmal:

  • A: 8,0 mm
  • B: 39,0 mm
  • C: 17,0 mm
  • Gewinde: G 1/4
  • Porenweite max.: 50 µm
  • Betriebsdruck max.: 6 bar
  • Betriebstemperatur max.: 80 °C
  • Betriebstemperatur min.: 5 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb