• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schalldämpfer, Sinterbronce/MS, Abluft einstellbar, R 1, SW 36

Artikel-Nr.: 113319
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,48 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 113319
EAN / GTIN 4047322368827
Herstellernummer 113319
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schalldämpfer, Sinterbronce/Messing, Abluft einstellbar, R 1, SW 36 mm, Betriebsdr. max. 10 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C. Über eine Justierschraube kann das Abluftvolumen eingestellt werden, Fixierung durch Kontermutter.

Merkmal:

  • A: 14,5 mm
  • SW: 36 mm
  • B max.: 90,5 mm
  • B min.: 75,9 mm
  • Gewinde: R 1
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebstemperatur max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C