• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungsschalldämpfer, Alu, Lochblech Stahl verzinkt, G 1

Artikel-Nr.: 113309
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 52.53
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 113309
EAN / GTIN 4047322268691
Herstellernummer 113309
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hochleistungsschalldämpfer, Aluminium, Lochblech Stahl verzinkt, G 1, Arbeitsdruck 0 - 10 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 70 °C.

Merkmal:

  • H: 99,0 mm
  • L: 222,0 mm
  • Gehäuse: Aluminium
  • Gewinde: G 1
  • Material: Lochblech Stahl verzinkt
  • Lärmreduzierung: ≥ 20 dB
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Dämpfungsmaterial: gesintertes PE
  • Durchfluss bei 6 bar: 22600 l/min
  • Betriebstemperatur max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C