• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 112206
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,40 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 112206
EAN / GTIN 4047322166744
Herstellernummer 112206
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, SW2 19, SW3 19, Stahl verzinkt. Gerade Schottverschraubung, leichte Ausführung

Merkmal:

  • L1: 65,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 19 mm
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 8 mm