• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellbare gerade Einschraubverschraubung, G1/2 außen, Rohr-AØ18mm, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 112066
Preis pro 1 Stück
Netto: 9,16 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 112066
EAN / GTIN 4047322211222
Herstellernummer 112066
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einstellbare gerade Einschraubverschraubung, Dichtkegel, G 1/2, Rohr-Außen-Ø 18 mm, PN max. 315 bar, SW1 27, SW2 32, Stahl verzinkt.

Merkmal:

  • L1: 45,5 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Gewinde: G 1/2
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 18 mm
  • Mutter-Innengewinde: M26x1,5