• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Überwurfmutter, M22x1, 5, Rohr-Außen-Ø 15 mm, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 112059
Preis pro 1 Stück
Netto: 2,20 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 112059
EAN / GTIN 4047322162524
Herstellernummer 112059
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Überwurfmutter, M22x1, 5, Rohr-Außen-Ø 15 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, Messing vernickelt.

Merkmal:

  • Gewinde: M22x1,5 IG
  • Material: Messing vernickelt
  • Rohr-Außen-Ø: 15 mm
  • Betriebsdruck max.: 60 bar
  • Temperaturbereich max.: 150 °C