9dílná hydraulická sada vnějších stahováků 20 t.

Artiklové číslo: Y28-256
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo Y28-256
EAN / GTIN 4021176036811
Číslo výrobce Y28-256
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Devítidílná sada hydraulických vnějších stahováků Y28-256 se používá k demontáži obzvláště velkých a těsně uložených ložisek, ozubených kol, disků atd. v průmyslu a užitkových vozidlech. Sada nevyžaduje k použití žádné další příslušenství. Kromě hydraulického válce s dutým pístem s ruční pumpou, manometrem a hadicí sada obsahuje dvou- a tříramenné stahováky, které poskytují řešení pro různé situace při vnějším stahování.
  • Složení orientované na aplikaci pro univerzální použití
  • Sada je uložena v kovové krabici a lze ji snadno sledovat, když je kompletní.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 900 mm
  • Celková šířka [palce]: 35 7/16
  • Celková hloubka [mm]: 550 mm
  • Celková hloubka [palec]: 21 5/8
  • Celková výška [mm]: 210 mm
  • Celková výška [palec]: 8 1/4
  • Obor: NFZ
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 50 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 19 11/16
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 1 15/16
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 500 mm
  • max. Tahová síla [kN]: 200 kN
  • max. Tahová síla [t]: 20t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 22.05
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 50 mm - 500 mm
  • Hloubka upnutí (max.) [mm]: 300 mm
  • Počet dílů: 9
  • Obal: Kovová kazeta
  • Komponenty: YHP-325, YRH-202, Y20-206, Y205-20, Y218-10, Y218-11, Y20-216
  • Celková délka kufru [mm]: 900 mm
  • Celková hloubka skříně [mm]: 550 mm
  • Celková výška skříně [mm]: 210 mm
  • Materiál pouzdra: Kov
  • Počet úchytů: 4
  • Dostupné boční rukojeti: Ano
  • Stohovatelný: Ne
  • Pěnová vložka: Ne
  • Vhodné pro skladovací systém Sortimo: Ne
  • Max. Tlak [bar]: 700 bar

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty