Hydraulický 2- a 3-ramenný stahovák s kombinovaným posuvem, hydraulický tlakový válec, upínací šířka až 500 mm, hloubka upnutí

Artiklové číslo: Y18-208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo Y18-208
EAN / GTIN 4021176461699
Číslo výrobce Y18-208
L-číslo L80010 415
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulický, dvou- a tříramenný stahovák s nastavitelnou hloubkou upnutí, hydraulickým tlakovým válcem pro pohon čerpadla a kombinovanou křížovou hlavou se používá pro stahování obzvláště velkých a těsně přiléhajících ložisek, ozubených kol a kotoučů všech standardních velikostí v řemeslech, dílnách a průmyslu. Hydraulický tlakový válec dosahuje tažné síly max. 10 tun. Lze jej použít k uvolnění jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Výkyvné stahovací nohy se přizpůsobí každé montážní situaci a díky nastavitelné hloubce upnutí je lze použít univerzálně. Díky kombinovanému posuvu lze stahovák používat se 2 nebo 3 rameny. Tříramenná konstrukce zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení, a tím obzvláště bezpečné uchopení vytahovaného dílu.
  • Hydraulický válec s dutým pístem zaručuje snadné a kontrolované odstraňování obzvláště velkých a zaseknutých dílů s malou námahou.
  • Nastavitelné čelisti stahováku pro přizpůsobení hloubky upnutí díky několika otvorům v nohách stahováku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Užitková vozidla, technické provozy, průmysl, železnice, tesařství a truhlářství, ocelové konstrukce.
  • Velikost závitu: další
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 19 11/16
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 0
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 500 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 500 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 19 11/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 58 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 2 5/16
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 19 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3/4
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tahová síla [kN]: 100 kN
  • max. Tahová síla [t]: 10t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 11.02
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 0,00
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Zdvih [mm]: 250
  • Max. Hydraulický tlak [bar]: 561 bar

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku