Frézovací sklíčidlo pro šroubovací fréza DIN69871 , AD SK50, 10mm A=169mm, L=150mm G2.5 25.000

Artiklové číslo: W140462
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo W140462
EAN / GTIN 4069739584287
Číslo výrobce 27.SK50M10L169ES
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), M10, LPR = 169 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 27.SK50M10L169ES
  • Druh produktu: Držák pro šroubovací frézu
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Montážní průměr (DCONWS): M10 G
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 150 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 169 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku