Kombinovaný nasazovací trn ISO7388-2 BT , AD BT40, 32 mm A=160 mm G2,5 25.000

Artiklové číslo: W139681
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
Katalogové číslo W139681
EAN / GTIN 4069739576619
Číslo výrobce 42.BT4032L160KA
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 32 mm, LPR = 160 mm (AD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 42.BT4032L160KA
  • Druh produktu: Kombinovaný držák trnu
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Montážní průměr (DCONWS): 32 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Otvory chladicího kanálu (CXSC): Ne
  • Upínací délka, max. nebo jmenovitá upínací délka (LSC): 24 mm
  • Délka vyčnívání (LPR): 160 mm