Upínací sklíčidlo (ER16), 31.HSK63AR16L160

Artiklové číslo: W139640
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
Katalogové číslo W139640
EAN / GTIN 4069739576206
Číslo výrobce 31.HSK63AR16L160
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK63A (ISO12164-1), d = 0,5 - 10,0 mm, LPR = 160 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.HSK63AR16L160
  • Druh produktu: Kleštinové upínací trny
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): ISO15488 - ER16
  • Montážní průměr (DCONWS): 0,5 - 10,0 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 160 mm