Držák svorky ER25 DIN69893 , HSK-A50, 2-16mm A=100 mm G2,5 25.000

Artiklové číslo: W139562
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo W139562
EAN / GTIN 4069739575421
Číslo výrobce 31.HSK50AR25L100
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK50A (ISO12164-1), d = 1,5 - 16,0 mm, LPR = 100 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.HSK50AR25L100
  • Druh produktu: Kleštinové upínací trny
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): HSK50A (ISO12164-1)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): ISO15488 - ER25
  • Montážní průměr (DCONWS): 1,5 - 16,0 mm
  • Vyvážení G při otáčkách: G2.5 / 25 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : AD
  • Délka vyčnívání (LPR): 100 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku