ER sklíčidlo, 320 470E-Ø13

Artiklové číslo: W102458
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
Katalogové číslo W102458
EAN / GTIN 4069739521367
Číslo výrobce 320 470E-Ø13
L-číslo L31490 115848
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER32 (ISO15488B), d = 12 - 13 mm, ≤ 15 µm

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 320 470E-Ø13
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER32 (ISO15488B)
  • Montážní průměr (DCONWS): 13 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 15 µm
  • Těsnění (SEALP): Ne
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 470E
  • Průměr tělesa (BD): 33 mm
  • Celková délka (OAL): 40 mm