{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída ochrany | S3 | |
| Materiál ochranné špičky prstů | Hliník | |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
| Velikost bot EU | 41 | |
| Druh produktu | Bezpečnostní holínky |
| Katalogové číslo | VD PRO 1800 SF XXB 41 | |
| EAN / GTIN | 4044348521977 | |
| Číslo výrobce | VD PRO 1800 SF XXB 41 | |
| L-číslo | L00780 2453 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |