simmill VX stopková fréza, ocelová, pro kleštinové sklíčidlo, DIN 6499, kleština ER25, L2=19 mm, D1=14 mm

Artiklové číslo: V22.ER25.14.19.B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo V22.ER25.14.19.B
EAN / GTIN 4069769308853
Číslo výrobce AVM5
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací stopka
Ocel, pro upínací kleštinové sklíčidla, DIN 6499
Upínací kleště ER25, L2=19 mm, D1=14 mm

Technické parametry:

  • Upínací matice = AUK0
  • Šroubovák = T20T
  • Šroub = ATK6
  • L1 = 63,0 mm
  • Závit upínací matice = M30x1,0
  • L2 = 19,0 mm
  • ØD1 = 14,0 mm
  • Pro upínací kleštinu = ER25
  • ØD = 35,0 mm