simmill VX stopková fréza, tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HB, vnitřním chlazením, D=20 mm, L2=45 mm, D1=16 mm

Artiklové číslo: V22.2016.45 B HM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo V22.2016.45 B HM
EAN / GTIN 4069769307566
Číslo výrobce AG2G
L-číslo L23830 102060
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HB, IKZ
D = 20 mm, L2 = 45 mm, D1 = 16 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T20T
  • Šroub = ATK6
  • L1 = 110,0 mm
  • L2 = 45,0 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 16,0 mm