simmill VX stopková fréza, ocel, válcová stopka, DIN 1835 A, vnitřním chlazením, D=10, L2=10,7, D1=11,3

Artiklové číslo: V22.1011.10 A ST
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V22.1011.10 A ST
EAN / GTIN 4069769306385
Číslo výrobce ABCX
L-číslo L23830 265
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací stopka
Ocel, kulatá tyč, DIN 1835 A, IKZ
D=10, L2=10,7, D1=11,3

Technické parametry:

  • ØDh6 = 10,0 mm
  • ØD1 = 11,3 mm
  • Šroub = ATK6
  • L1 = 60,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ne / No
  • L2 = 10,7 mm
  • Šroubovák = T20T

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku