simmill VX frézovací destička, frézování drážek s plným poloměrem, š=5 mm, R=2,5 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Artiklové číslo: V22.0025.50 V X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo V22.0025.50 V X800
EAN / GTIN 4069769302585
Číslo výrobce AH32X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Frézování drážek s plným poloměrem
w=5 mm, R=2,5 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm.

Technické parametry:

  • ZEFP = 3
  • R = 2,50 mm
  • w = 5,0 mm (tolerance +0,03)
  • ØDS = 21,7 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 22,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • S = 5,8 mm