simmill UX stopková fréza, ocelová, válcová stopka, DIN 1835 A, vnitřním chlazením, D=16, L2=18, D1=9

Artiklové číslo: U18.1609.18 A ST
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo U18.1609.18 A ST
EAN / GTIN 4069769292718
Číslo výrobce AGU5
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill UX frézovací stopka
Ocel, kulatá tyč, DIN 1835 A, IKZ
D=16, L2=18, D1=9

Technické parametry:

  • L1 = 80,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Šroubovák = T15F
  • Šroub = ATMB
  • L2 = 18,0 mm
  • S přívodem chladicí kapaliny = Ano / Yes