simmill UX frézovací destička, frézování drážek pro pojistné kroužky v lehkých slitinách, jmenovitá šířka=1,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Artiklové číslo: U18.0110.40 C HF25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U18.0110.40 C HF25
EAN / GTIN 4069769290417
Číslo výrobce APAJHF25
L-číslo L23830 101938
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill UX frézovací destička
Frézování drážek pro pojistné kroužky v lehké slitině
Jmenovitá šířka = 1,1 mm, Dmin = 18 mm, tmax = 3,5 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • w = 1,24 mm (tolerance -0,02)
  • tmax = 3,5 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 18,0 mm
  • ZEFP = 3
  • Šířka drážky = 1,1 mm
  • R = 0,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku