Karbidová frézovací destička - TEKN2204PTFR KW10

Artiklové číslo: TWE00830
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TWE00830
EAN / GTIN 4960664044290
Číslo výrobce TWE00830
L-číslo L22340 108
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovací vložka - TEKN2204PTFR KW10

Charakteristika:

BS (GTC - Délka hrany stěrače): 0.9 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 1
BCH (GTC - délka rohového zkosení): 1.7 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 4.76 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 12.7 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 20 Degree
L (GTC - Délka řezné hrany): 22 mm
KCH (GTC - úhel zkosení rohu): 30 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
KRINS (GTC - úhel břitu Major): 75 Degree
Velikost: 2204
TC (GTC - vložka třídy tolerance): K
Stupeň: KW10
RUKA (GTC - Vložení ruky): R
Popis: TEKN

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku