Frézovací vložka cermet - NDCT150308TRX TN100M

Artiklové číslo: TSP00022
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TSP00022
EAN / GTIN 4960664193080
Číslo výrobce TSP00022
L-číslo L22140 564
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Frézovací vložka cermet - NDCT150308TRX TN100M

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.8 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
S (GTC - tloušťka vložky): 3.18 mm
Poloměr rohu/zkosení: 8
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 9.525 mm
W1 (GTC - Šířka vložení): 9.525 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 15 Degree
L (GTC - Délka řezné hrany): 15 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 86 Degree
Velikost: 1503
TC (GTC - vložka třídy tolerance): C
Popis: NDCT
RUKA (GTC - Vložení ruky): R
Stupeň: TN100M