Koncový mlýn SC - 4QFRM080-200-08-R10-VGL

Artiklové číslo: TQE00111
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TQE00111
EAN / GTIN 4960664001002
Číslo výrobce TQE00111
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Koncový mlýn SC - 4QFRM080-200-08-R10-VGL

Charakteristika:

Počet příčné flétny: 4
Poloměr rohu / poloměr (RE): 1,00
Délka řezu (APMX): 20,00
Vybrání (LDN): 26,0
Celková délka (OAL): 64,0
Průměr krku (DN): 7,4
Průměr dříku (DCON): 8,0
Povlakování: Coated
Průměr (DC): ø8,0
Materiál nástroje: Solid carbide
Typ stopky: Weldon
Diferenciální rozteč: Yes

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku