Ultrazvukové zařízení pro měření tloušťky materiálu

Artiklové číslo: TN 300-0.01US
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
Druh produktu Přístroj na měření tloušťky vrstvy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TN 300-0.01US
EAN / GTIN 4045761139886
Číslo výrobce TN 300-0.01US
L-číslo L40250 2783
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Tloušťkoměr SAUTER TN 300-001US, čitelnost 0,01 mm, měřicí frekvence 2,5 MHz
  • Datové rozhraní USB jako standard (pouze u modelů s čitelností [d] = 0,01 mm)
  • Možnost volby režimu skenování (10 měření za sekundu) nebo jednoho měřicího bodu
  • Interní paměť dat
  • Volitelné jednotky: mm, palec
  • Dodává se v robustním kufříku

Charakteristika:

  • Přesnost měření: od [Max] ± 0,04 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 150 × 74 × 32 mm
  • Provoz na baterie, standardně baterie 2×1,5 V AA Funkce AUTO-OFF pro úsporu baterií
  • Čistá hmotnost přibližně 0,25 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty