Karbidová destička na drážky - GDM2020N-020PM PR1225

Artiklové číslo: TKE10520
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TKE10520
EAN / GTIN 4960664610037
Číslo výrobce TKE10520
L-číslo L22870 2
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Drážkovací vložka karbidu - GDM2020N-020PM PR1225

Charakteristika:

WT (GTC - hmotnost položky): 0.002 kg
REL (GTC - levý poloměr rohu): 0.2 mm
RER (GTC - pravý poloměr rohu): 0.2 mm
PFS (GTC - formulář profilu): 1
CEDC (GTC - Počet flétny): 2
CW (GTC - Řezná šířka): 2 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 3.9 mm
ANR (GTC - úhel vůle na pravé straně): 4 Degree
ANL (GTC - úhel vůle vlevo): 4 Degree
S1 (GTC - celková tloušťka vložky): 4.69 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 8.5 Degree
INSL (GTC - Vložení délky): 20 mm
Šířka drážkování: 2,00
CECC (GTC - Kód stavu řezné hrany): E
Popis: GDM
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
CBMD (GTC - označení výrobců třísek): PM
Stupeň: PR1225
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): S