Držák frézovacích nástrojů - MECHT80R-17-4-6T-M.

Artiklové číslo: THN08507
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN08507
EAN / GTIN 4960664918119
Číslo výrobce THN08507
L-číslo L22160 363
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MECHT80R-17-4-6T-M.

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
WT (GTC - hmotnost položky): 1.779 kg
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 3.8 mm
Počet vložek: 6
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 6
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 6
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 6.7 mm
W1 (GTC - Vložení šířky, Pos. A): 6.7 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 13 Degree
Vrtání (DCON): 32
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 32 mm
BD (GTC - průměr tělesa): 77.6 mm
Výška (OAL): 80
DC (GTC - Průměr řezu): 80 mm
OAL (GTC - celková délka): 80 mm
Úhel řezu: 90
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 320
RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 8400 1/min
MIID (GTC - Master Identifikace vložky, pozice B): BDMT11T308ER-JS
Průměr (DC): ø80
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku