simturn H2 vyměnitelná břitová destička, upichovací, š=3 mm, R=0,1 mm, k=12°

Artiklové číslo: TH2.R300.12 PG X600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo TH2.R300.12 PG X600
EAN / GTIN 4069769270488
Číslo výrobce ATPUX600
L-číslo L23830 121362
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn H2 vyměnitelná destička
Upichování
w=3 mm, R=0,1 mm, k=12°

Technické parametry:

  • R = 0,1 mm
  • S = 2,64 mm
  • κ = 12°
  • w = 3,0 mm (tolerance -0,05)
  • h = 5,5 mm