simturn H2 nástrojový držák , ocel, vnější rohové podříznutí, 45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Artiklové číslo: TH2.2525.D45.15.30 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TH2.2525.D45.15.30 L
EAN / GTIN 4069769268157
Číslo výrobce ASVB
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn H2
Ocel, vnější rohové podříznutí
45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Technické parametry:

  • b = 25,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • Šroub = ATH0
  • w≤ = 3,8 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerance js14)
  • L1 = 150,0 mm
  • Šroubovák = T15F
  • f = 27,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm