simturn H2 nástrojový držák , ocel, pro obrábění malých dílů, 10 x 10 mm, L=80 mm

Artiklové číslo: TH2.1010.A11.08.25 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo TH2.1010.A11.08.25 L
EAN / GTIN 4069769264272
Číslo výrobce ASNN
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn H2
Ocel, pro obrábění malých dílů
10 x 10 mm, L=80 mm

Technické parametry:

  • L2 = 28,5 mm
  • b = 10,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • f1 = 8,95 mm
  • h2 = 2,0 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • Šroub = ATH0
  • Šroubovák = T15F
  • h = 10,0 mm
  • h1 = 10,0 mm (tolerance js14)