simturn H2 nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní obrábění, D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Artiklové číslo: TH2.0032.B31.61.12.20 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TH2.0032.B31.61.12.20 R
EAN / GTIN 4069769261646
Číslo výrobce ASYP
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn H2 upínací držák
Ocel, kulatá tyč, vnitřní opracování
D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Technické parametry:

  • w≥ = 1,91 mm
  • Šroubovák = T20F
  • w≤ = 2,4 mm
  • t2max = 16,5 mm
  • t1max = 10,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (tolerance js14)
  • f = 27,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • L2 = 61,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 34,0 mm
  • Ød = 32,0 mm (tolerance g6)
  • Šroub = ATK6