simturn H2 nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní rohové podříznutí, 45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Artiklové číslo: TH2.0020.D45.60.18.15 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TH2.0020.D45.60.18.15 R
EAN / GTIN 4069769260403
Číslo výrobce ASV4
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn H2 upínací držák
Ocel, kulatá stopa, vnitřní zaoblení rohů
45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Technické parametry:

  • Šroub = ATMB
  • Šroubovák = T15F
  • Ød = 20,0 mm (tolerance g6)
  • f = 12,0 mm
  • h = 18,0 mm
  • h1 = 9,0 mm
  • L1 = 180,0 mm (tolerance js14)
  • w≥ = 0,0 mm
  • w≤ = 1,9 mm