simturn F3 nástrojový držák , ocelový, vnější, typ A, nastavitelná tryska chladicí kapaliny, 20 x 20 mm, L=100 mm

Artiklové číslo: TF3.01.2020.A.10.00 CG L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TF3.01.2020.A.10.00 CG L
EAN / GTIN 4069769258301
Číslo výrobce AZGE
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Držák SIMTEK simturn F3
Ocel, vnější, typ A, nastavitelná tryska chladicí kapaliny
20 x 20 mm, L=100 mm

Technické parametry:

  • h2 = 5,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f = 20,4 mm
  • κ = 0°
  • h1 = 20,0 mm (tolerance js14)
  • L2 = 28,0 mm
  • Šroub = ASCC
  • f1 = 14,90 mm
  • Šroubovák = T20R