simturn E3 vyměnitelná břitová destička, upichování, š=1 mm, k=6°, tmax=5 mm, utvařeč třísek=Ano / Ano

Artiklové číslo: TE3.R100.06 PT R X600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TE3.R100.06 PT R X600
EAN / GTIN 4069769247060
Číslo výrobce AGJHX600
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 otočná řezná destička
Upichování
w=1 mm, k=6°, tmax=5 mm, drážka pro tvarování třísek=Ano / Yes

Technické parametry:

  • S = 5,45 mm
  • w = 1,0 mm (tolerance -0,05)
  • κ = 6°
  • S drážkou pro tříbení = Ano / Yes
  • R = 0,1 mm
  • tmax = 5,0 mm