simturn E3 vyměnitelná břitová destička, drážky s poly-V pásem, profil L

Artiklové číslo: TE3.0470.00 JR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TE3.0470.00 JR X800
EAN / GTIN 4069769236392
Číslo výrobce AP4WX800
L-číslo L23830 1167
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Drážky pro pásy Poly-V
Profil L

Technické parametry:

  • b = 5,45 mm
  • t1 = 5,02 mm
  • Profil = L
  • R1 = 0,33 mm
  • R2 = 0,40 mm
  • S = 2,72 mm
  • e = 4,70 mm (tolerance ±0,025)