simturn E3 vyměnitelná destička, drážkování a soustružení profilů, w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Artiklové číslo: TE3.0300.02 N R X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TE3.0300.02 N R X800
EAN / GTIN 4069769234480
Číslo výrobce AEY1X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Drážkování a soustružení profilů
w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • R = 0,20 mm
  • w = 3,0 mm (tolerance ±0,02)
  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,55 mm