simturn E3 vyměnitelná destička, soustružení drážek a profilů, dvojitálamač třísek, š=2,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Artiklové číslo: TE3.0250.02 NW R X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo TE3.0250.02 NW R X800
EAN / GTIN 4069769233568
Číslo výrobce AUQTX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 otočná řezná destička
Drážkování a profilování, dvojité drážkování
w=2,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Technické parametry:

  • w = 2,5 mm (tolerance -0,05)
  • R = 0,2 mm
  • S = 5,6 mm
  • tmax = 5,0 mm