{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Katalogové číslo | TE3.0130.00 G R X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769230239 | |
| Číslo výrobce | AHV0X800 | |
| L-číslo | L23830 297 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Zajišťovací šrouby, drážky pro pojistný kroužek.
Jmenovitá šířka drážky = 1,3 mm, w = 1,4 mm, tmax = 5 mm
Technické parametry: