simturn E3 vyměnitelná destička, drážkování, drážky pro pojistné kroužky, jmenovitá šířka drážky=1,1 mm, š=1,2 mm, tmax=5 mm

Artiklové číslo: TE3.0110.00 G L X600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TE3.0110.00 G L X600
EAN / GTIN 4069769229400
Číslo výrobce AJJBX600
L-číslo L23830 106298
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Zajišťovací šrouby, drážky pro pojistný kroužek.
Jmenovitá šířka drážky = 1,1 mm, w = 1,2 mm, tmax = 5 mm

Technické parametry:

  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 1,20 mm (tolerance +0,03)
  • Jmenovitá šířka drážky = 1,10 mm