simturn E3 vyměnitelná břitová destička, drážkování, drážky pro pojistné kroužky, šířka drážky=0,7 mm, š=0,73 mm, tmax=1,93 mm

Artiklové číslo: TE3.0070.00 G L X408
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TE3.0070.00 G L X408
EAN / GTIN 4069769228311
Číslo výrobce AAUTX408
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn E3 vyměnitelná destička
Zajišťovací šrouby, drážky pro pojistný kroužek.
Jmenovitá šířka drážky = 0,7 mm, w = 0,73 mm, tmax = 1,93 mm

Technické parametry:

  • S = 5,45 mm
  • w = 0,73 mm (tolerance +0,03)
  • Jmenovitá šířka drážky = 0,70 mm
  • tmax = 1,93 mm