Drážkovací destička PCD - GBA32R150-010 KPD010

Artiklové číslo: TBE01090
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TBE01090
EAN / GTIN 4960664200474
Číslo výrobce TBE01090
L-číslo L22130 451
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Drážkovací vložka PCD - GBA32R150-010 KPD010

Charakteristika:

ANR (GTC - úhel vůle na pravé straně): 0 Degree
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
WT (GTC - hmotnost položky): 0.004 kg
REL (GTC - levý poloměr rohu): 0.1 mm
RER (GTC - pravý poloměr rohu): 0.1 mm
CEDC (GTC - Počet flétny): 1
PFS (GTC - formulář profilu): 1
CW (GTC - Řezná šířka): 1.5 mm
ANL (GTC - úhel vůle vlevo): 4 Degree
INSL (GTC - Vložení délky): 16 mm
Šířka drážkování: 1,50
CECC (GTC - Kód stavu řezné hrany): F
Popis: GBA
Stupeň: KPD010
RUKA (GTC - Vložení ruky): R
TCE (GTC - kód špice řezné hrany): S