Velký multifunkční držák STE-MH-SET

Artiklové číslo: STE-MH-SET
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo STE-MH-SET
EAN / GTIN 4008158051024
Číslo výrobce STE-MH-SET
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Příslušenství pro stropní podpěry BESSEY STE (vnější průměr 32 mm) a ST (vnější průměr 29 mm)
  • Držák pro dočasnou montáž příček a odkládacích ploch, např. stolů, polic
  • Díky 1/4” závitu lze použít také k upevnění pomůcek, jako jsou lasery (např. Stabila LAX 600G, Bosch GLL 3-80 CG), kamery a stavební svítidla.
  • T-drážka pro použití stolních svěráků
  • Rychlá montáž bez použití nářadí
  • Max. Nosnost 50 kg na držák díky stabilní konstrukci z vyztuženého plastu PA6 a protiskluzové kontaktní ploše

Charakteristika:

  • vhodné pro: ST / STE
  • Hmotnost: 0,816kg
  • Nosnost na jeden držák: 50kg

Rozsah dodávky:

2 x držák

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku