Průmyslová váha; Max 30 kg, d = 10 g

Artiklové číslo: SFE 30K-2NM
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo SFE 30K-2NM
EAN / GTIN 4045761244573
Číslo výrobce SFE 30K-2NM
L-číslo L40250 2969
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Plošinová váha s krytím proti prachu a stříkající vodě IP65 a s ověřením [M]
  • Platforma: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65, univerzální umístění, např. volně stojící nebo přišroubovaná ke stěně, podrobnosti viz KERN KFE-TM
  • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění
  • Funkce Hold: v případě nestabilních podmínek vážení se vypočítá stabilní hodnota hmotnosti zprůměrováním
  • Funkce PRE-TARE pro ruční předvyplnění známé hmotnosti zásobníku, užitečná pro kontrolu množství náplně (pouze u neověřených modelů)

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 22 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel Š × H × V 300 × 240 × 110 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 115×950×55 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 3 m
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 35 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 12 h
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty