Vesta Aspen Baffle modrá XXXL

Artiklové číslo: S544NARXXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří
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
Katalogové číslo S544NARXXXL
EAN / GTIN 5036108287512
Číslo výrobce S544NARXXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tato velmi lehká vyteplená vesta Insulatex je ideální pro vrstvení a je skvělou alternativou k bundě. Aspen Baffle Gilet nabízí vynikající tepelné a voděodolné vlastnosti a poskytuje optimální teplo a pohodlí při nošení.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Bezpečnostní kapsa na zip pro zvýšení bezpečnosti
  • Stahování v lemu
  • Oboustranný zip pro pohodlné otevírání/zavírání
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Lehké a pohodlné

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% nylon 20D, antistatická úprava
Složení skořepiny: 100% nylon 20D, antistatická úprava
Látka podšívky: 100% Nylon
Složení podšívky: 100% Nylon
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 40
Hmotnost skořepiny oz: 1
Hmotnost podšívky gm: 55
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 300
Hmotnost náplně oz: 9
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku